エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
精密ピンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
13098499
品番
EA595HG-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
小さな部品をしっかり保持します。
材質
カーボンスチール
形状
直・鋭
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
12
質量(g)
13
先端厚さ(mm)
0.12
先端幅(mm)
0.18
開口幅(mm)
8