エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
精密ピンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
13098508
品番
EA595HG-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,313
販売価格(税別)
¥
4,830
バスケットに入れる
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質
ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)
形状
直・鋭
幅(mm)
10
全長(mm)
110
高さ(mm)
11
質量(g)
14
先端厚さ(mm)
0.08
先端幅(mm)
0.12
開口幅(mm)
8