精密用ピンセット (エポキシコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 形状直・鋭 全長(mm)125 先端幅(mm)0.3 注文コード13098551 品番EA595HH-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,961
販売価格(税別)
4,510
この商品は形状・全長・先端幅など7種類から選べます 他の種類を見る

非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。

材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)125 高さ(mm)11 質量(g)14 先端厚さ(mm)0.2 先端幅(mm)0.3 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする