エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
精密用ピンセット (エポキシコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
形状
曲・鋭
全長(mm)
120
先端幅(mm)
0.3
注文コード
13098578
品番
EA595HH-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・先端幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質
ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)
形状
曲・鋭
幅(mm)
11
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
15
先端厚さ(mm)
0.25
先端幅(mm)
0.3
開口幅(mm)
8