樹脂製角材

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 13098639 品番 EA993DS-38M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。

材質廃プラスチック 寸法(mm)50×100×500(L) 質量(kg)2.3 公差(mm)±約5 耐荷重(t)15.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする