耐熱作業シート (不燃認定)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 13098666 品番 EA334BC-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。

用途ノロ受け作業用に最適 種別カット 材質シリカ繊維 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)1000×3000 質量(g)1680 瞬間耐熱温度(℃)1650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする