エスコ
エスコの 溶接養生具(シート・フェンス等)
エスコの 溶接シート
エスコの スパッタシート
溶接作業不燃シート (ハトメ付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13098691
品番
EA334C-19
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,750
販売価格(税別)
¥
62,500
バスケットに入れる
用途
溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に
材質
特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
2900×2920
質量(kg)
6.5
径(Φmm)
ハトメ:12
ハトメ数
24
連続使用温度(℃)
250
瞬間耐熱温度(℃)
1300
注意
※国土交通省の不燃認定には適合しておりません。