エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック角型
角型フレコンバッグ (カバー付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13098745
品番
EA981WM-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,337
販売価格(税別)
¥
6,670
バスケットに入れる
用途
分別ごみ産廃用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
900×900×1000(H)
容量(L)
972
耐荷重(kg)
1000
注意
※カートは付属しておりません。