角型フレコンバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード13098761 品番EA981WN-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,711
販売価格(税別)
7,010

切削屑・一般製造物・粒状物・軽量な物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4〜5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。

用途切削屑粒状物軽量物運搬 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1050×1250×1250(H) 質量(kg)2.5 容量(L)1970 耐荷重(kg)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする