エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック角型
角型フレコンバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13098770
品番
EA981WN-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
一般製造物・粒状物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4〜5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。
用途
樹脂粒状物運搬
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1050×1250×1250(H)
質量(kg)
3.6
容量(L)
1970
耐荷重(kg)
2000