透湿型レインウェアー (ゴアテックス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着(1着) 注文コード13098779 品番EA996XG-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,130
販売価格(税別)
38,300

上下セット。フード取り外し可能。伸縮性で、柔らかい独自の伸縮素材が動作するときのつっぱり感を防ぎ、スムーズな動きを実現しました。フィット性で、身体にピッタリとフィットするため、スマートな見た目と快適な着心地を実現しました。防水性で、雨や雪を防ぎ、酷い嵐でもあなたの身体を守ります。透湿性で、汗の水蒸気が外に排出されドライな快適さが続きます。防風性で、冷たい風から身体を守り、体温の低下・不快感を防ぎます。

材質ポリエステル100%(ePTFEラミネート) サイズ3L 質量(g)815 適応身長(cm)180〜190 適応胴囲(cm)90〜100 耐水圧(mm)35000以上 適応胸囲(cm)92〜102 透湿性(g/m2・24hr以上)10800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする