高耐久油性クレヨン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード13098806 品番EA765MP-83A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

148℃までの温度に耐えます。木材、金属、コンクリートなどの表面にマーキング可能。天候、色あせ、日光に対する耐性があります。別売のクレヨンホルダ―を使用することで、クレヨンの破損を防ぎます。

全長(mm)101 イエロー 芯径(mm)Φ12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする