エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 洗濯バサミ
竿ピンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13098849
品番
EA928CD-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
大型アームでしっかりはさめます。物干し竿に使用する場合は、直径2.6cm以上、4cm以下の竿にご使用ください。それ以外の竿では落下する危険性がありますので使用しないでください。
用途
ベランダの柵や手すり、物干し竿に
材質
本体:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき
質量(g)
約120
サイズ(mm)
75(W)×25(D)×190(H)
開口幅(mm)
最大約100