湾曲ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 13098955 品番 EA854LB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。

用途鉄ステンレス等の切断に 材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル 幅(mm)9.5 厚さ(mm)0.9 全長(mm)92.2 質量(g)5 タイプB318 山数18山 シャンクTシャンク 適合被削材厚(mm)鉄・ステンレス・金属切断用(1.6〜6.4厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする