吸いとるパッド8個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13099095 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

手や台所を汚さず、パッドに油を吸収させるだけで簡単に処理できます。
パッド1個で約130mLの油を吸収します。 (4個で一般家庭での天ぷら約1回分の油を吸収)
冷えた油にも使用できます。
パッドは牛乳パックの端材を再生したもので安心して使用できます。

材質紙(牛乳パックの端材)、(吸油量 約130ml×4個) サイズ(mm)80×20×135(1個あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする