小久保工業所
小久保工業所の 忌避剤・虫対策
小久保工業所の 虫対策用品
小久保工業所の 不快害虫対策用品
粘着プロ ハエとり ハウス型 3枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13099278
品番
2187
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
特殊な誘引性粘着シートでコバエも捕らえる。天井などからヒモで吊るしたり、壁・柱などに貼り付けられます。台所・玄関・ゴミ箱まわりなどに。
成分
粘着液/ポリブデン
材質
台紙・はくり紙/紙
寸法(mm)
69×44×182
適合害虫
ハエ
利用場所
台所・玄関・ゴミ箱まわり