「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
商品レビューを投稿する
内容量1缶(4kg)
注文コード13099321
品番092-6233-02
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。
塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)
旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。
カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)
防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。
国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9367難燃材料)の塗料です。