「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

エバーロックネクストU

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード13099330 品番092-6030-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。
塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)
旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。
カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)
防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。
国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9368難燃材料)の塗料です。

用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装 仕様速乾 ブラック 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4000mL
関連資料:カタログ(39.39MB) 取扱説明書:(0.22MB)
注意
※希釈にはエバーロックネクストシンナーを指定します。また、塗装時、塗装後に臭気は発生しますが、塗料用シンナーもご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする