BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
フェイスミルアーバH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13099628
品番
BBT30-FMH31.75-60-45
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
正面フライスカッタFMH用アーバ
クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。
BBT30シャンク
センタスルー対応
適合
ビッグプラスBT No.BBT30
質量(kg)
0.91
L
45
タイプ
センタスルー
L1
30
G
M16
寸法C(mm)
Φ58(最小フランジ径)
ΦD1
60
寸法Dh6(mm)
31.75
装着方法
主軸工具:二面拘束
ドライブキー
[L2]7、[W]12.7