BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
フェイスミルアーバH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13099637
品番
HSK-A100-FMH27-60-200
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
正面フライスカッタFMH用アーバ
クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。
HSK-A100シャンク
センタスルー対応
用途
刃先スルー対応カッタ用
付属品
カッタ締め付け用クランプボルト
L
200
タイプ
センタスルー
L1
20
種類
フェイスミルアーバH型
G
M10
寸法C(mm)
Φ46(最小フランジ径)
ΦD1
60
寸法Dh6(mm)
27
装着方法
主軸工具:二面拘束
ドライブキー
[L2]6、[W]5.9