BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
フェイスミルアーバA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13099811
品番
C4-FMA25.4-40
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
正面フライスカッタ用アーバ
C5シャンク
JIS B4113(1970)正面フライスに適合します。
付属品
クランプボルト
質量(kg)
0.7
L
40
L1
22
ΦD1
50
D1(h6)
25.4
ドライブキー
[L2]5、[W]9.5
クランプボルトM
MBA-M12