BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
CKシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13100337
品番
C5-CKB4-48
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
CKボーリングシステムのベーシックホルダ
A
70
質量(kg)
0.6
L
48
L1
95
ΦD
39
CK No.
No.4