BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
CKシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13100371
品番
C6-CKB1-78
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
CKボーリングシステムのベーシックホルダ
A
83
質量(kg)
1.2
L
77.5
L1
110
ΦD
19
CK No.
No.1