伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン ディスポ手袋
CPE手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
13100547
品番
LD-SSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
青色で視認も容易、外エンボス仕様のため滑り止め効果もあり。食品衛生法対応商品。
用途
様々なシーンにお使いいただける使い捨て手袋です。
材質
低密度ポリエチレン
全長(mm)
260
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
100
中指長(cm)
6.7
手のひらまわり(cm)
24
エンボス加工
外エンボス加工