ポリエチレン手袋 外エンボス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード13100599 品番SHG-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

約0.12mm厚の、食品衛生法対応の低密度ポリエチレン手袋。外エンボス加工で滑り止め効果があります。左右兼用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途厚手のため食品加工業、機械工業、家庭用様々なシーンでご使用いただけます。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.11 全長(mm)275 透明 サイズM 入数(枚)100 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)31 エンボス加工外エンボス加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする