伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 外エンボス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
13100608
品番
SHG-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
約0.13mm厚の、食品衛生法対応の低密度ポリエチレン手袋。外エンボス加工で滑り止め効果があります。左右兼用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン手袋 外エンボス
モノタロウ
¥
179
¥
197
税込
用途
厚手のため食品加工業、機械工業、家庭用様々なシーンでご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.11
全長(mm)
275
色
透明
サイズ
L
入数(枚)
100
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
33
エンボス加工
外エンボス加工