MTニトリル手袋3.5粉付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 13100635 品番 TF-350PI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

指にフィットし、素手感覚で使えます。経済的な左右兼用の使い切り手袋です。着脱しやすい粉付です。

材質ニトリル 厚さ(mm)指部:0.07以上、掌:0.04以上 アクアブルー サイズM 入数(枚)100 全長(cm)24±1 中指長(cm)8.2±0.5 手の平幅(cm)9.5±0.5 粉有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする