TF-350 MTニトリル中厚手 伊藤忠リーテイルリンク 13100669 TF-350 MTニトリル中厚手 伊藤忠リーテイルリンク 13100669

MTニトリル中厚手

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード13100669 品番TF-350
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

中厚手のニトリル手袋です。

材質ニトリル 厚さ(mm)指部:0.09±0.02、掌:0.07±0.02 ブルー サイズS 入数(枚)100 全長(cm)24±1 中指長(cm)7.7±0.5 手の平幅(cm)8±1 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする