伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの ニトリルゴム ディスポ手袋
MTニトリル中厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
M
注文コード
13100678
品番
TF-350
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中厚手のニトリル手袋です。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
指部:0.09±0.02、掌:0.07±0.02
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
24±1
中指長(cm)
8±0.5
手の平幅(cm)
9.5±1
粉有無
なし