伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの ニトリルゴム ディスポ手袋
MTニトリル中厚手
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
13100687
品番
TF-350
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中厚手のニトリル手袋です。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
指部:0.09±0.02、掌:0.07±0.02
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24±1
中指長(cm)
8.9±0.5
手の平幅(cm)
11±1
粉有無
なし