TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の エプロン
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 食品加工・水産現場用エプロン
ポリエチエプロン 厚手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
13100748
品番
414
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
厚手で丈夫なポリエチレン製エプロンです
用途
食品加工
飲食店
品質検査などの薬品
油汚れ作業
色
クリア
サイズ
F
寸法(cm)
縦:126、横:70
製品質量(g)
35
素材
ポリエチレン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。