ZIPLOA
ZIPLOAの 服飾小物
ZIPLOAの 防寒用品 服飾小物
ZIPLOAの フェイスマスク
マルチフェイスカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13100809
品番
B-835
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フェイスカバーとしてだけでなく、ネックガード、ヘアバンド、キャップ、マスク、シュシュ、リストバンドなど多様な使い方ができます
用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
DIY
色
モク
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
筒回り:48〜54
製品質量(g)
32
縦(cm)
48
厚さ(cm)
0.1
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。