FIRE-FOX
FIRE-FOXの バッグ・キャップ
FIRE-FOXの キャップ
FIRE-FOXの 作業帽
ランニングキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13100949
品番
FF-200
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ナイロン100%素材使用なので軽くて丈夫
後ろ樹脂アジャスターで頭回り調節可能
用途
作業全般
農作業
DIY
カジュアル
タウンユース
スポーツ
色
ベージュ
サイズ
F
製品質量(g)
50
適応寸法(cm)
頭囲:57〜60、つばの長さ:5.3
素材
ナイロンワッシャータフタ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。