タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法CW(mm)
2.50
注文コード
13100984
品番
VST157W2.50R020-3S06 GH730
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥9,676
販売価格(税別)
¥
8,796
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH730
刃数
3
適合スパナ
KEYV-177
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2.50
推奨締付トルク(N・m)
10.0
寸法DC(mm)
15.70
寸法CDX(mm)
2.80
寸法FHA(°)
0
寸法CRKS
S06