FIRE-FOX
FIRE-FOXの バッグ・キャップ
FIRE-FOXの キャップ
FIRE-FOXの 作業帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13101001
品番
FF-300
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
綿100%素材使用
後ろ樹脂アジャスターで頭回り調節可能
用途
作業全般
農作業
DIY
カジュアル
タウンユース
色
インディゴ
サイズ
F
混率(%)
綿100
製品質量(g)
85
適応寸法(cm)
頭囲:57〜60、つばの長さ:7.3
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。