タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
13101009
品番
VST177L01.40A45-3S06 GH730
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥9,676
販売価格(税別)
¥
8,796
バスケットに入れる
材質
GH730
刃数
3
適合スパナ
KEYV-177
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3.40
推奨締付トルク(N・m)
10.0
寸法DC(mm)
17.70
寸法CF(mm)
0
寸法CDX(mm)
1.40
寸法FHA(°)
0
寸法KAPR(°)
45.0
寸法CRKS
S06