FIRE-FOX
FIRE-FOXの バッグ・キャップ
FIRE-FOXの キャップ
FIRE-FOXの メッシュキャップ
スポーツキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13101055
品番
FF-400
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ナイロン素材を使用しているので軽くて丈夫
サイドとバックにメッシュ素材を使用しているので通気性があります
後ろ樹脂アジャスターで頭回り調節可能
用途
作業全般
農作業
DIY
カジュアル
タウンユース
スポーツ
色
ホワイト
サイズ
F
製品質量(g)
70
適応寸法(cm)
頭囲:57〜60、つばの長さ:8
素材
本体:ナイロンワッシャータフタ、メッシュ部分:ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。