FIRE-FOX
FIRE-FOXの バッグ・キャップ
FIRE-FOXの キャップ
FIRE-FOXの メッシュキャップ
スポーツキャップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
13101089
品番
FF-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン素材を使用しているので軽くて丈夫
サイドとバックにメッシュ素材を使用しているので通気性があります
後ろ樹脂アジャスターで頭回り調節可能
用途
作業全般
農作業
DIY
カジュアル
タウンユース
スポーツ
色
ブラック
サイズ
F
製品質量(g)
70
適応寸法(cm)
頭囲:57〜60、つばの長さ:8
素材
本体:ナイロンワッシャータフタ、メッシュ部分:ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。