FIRE-FOX
FIRE-FOXの 服飾小物
FIRE-FOXの ベルト 服飾小物
綿2ツ畝ワンタッチベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13101186
品番
MG2
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
バックルを開閉してウエストサイズを調節するワンタッチバックルタイプ
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
色
ブラック
サイズ
120
製品質量(g)
145
適応寸法(cm)
ウエスト:100まで
素材
ベルト素材:綿、バックル素材:鉄
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。