綿GIベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13101238 品番 MG32
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ
バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能
ベルト幅32mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
ブラック サイズ120 製品質量(g)95 適応寸法(cm)ウエスト:100まで 素材ベルト素材:綿、バックル素材:鉄
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする