タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法CRKS
S10
注文コード
13101298
品番
VST277W10.0R020-6S10 GH730
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH730
刃数
6
適合スパナ
KEYV-T40L
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
10.00
推奨締付トルク(N・m)
28.0
寸法DC(mm)
27.70
寸法CDX(mm)
6.00
寸法FHA(°)
0
寸法CRKS
S10