VST277W2.50R020-6S10 GH730 ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6 タンガロイ 13101307 VST277W2.50R020-6S10 GH730 ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6 タンガロイ 13101307

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法CRKSS10 注文コード13101307 品番VST277W2.50R020-6S10 GH730
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法CRKSなど23種類から選べます 他の種類を見る
材質GH730 刃数6 適合スパナKEYV-T40L 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)2.50 推奨締付トルク(N・m)28.0 寸法DC(mm)27.70 寸法CDX(mm)6.00 寸法FHA(°)0 寸法CRKSS10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする