ナイロン制電ベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13101326 品番 NS38
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

制電対応なので電気設備などの作業に最適
バックルを前後に倒してウエストサイズを調節する簡単調整バックルタイプ
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途
電気設備関係
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
ブラック サイズ120 製品質量(g)115 適応寸法(cm)ウエスト:100まで 素材ベルト素材:ナイロン(制電糸入り)、バックル素材:ポリアセタール
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする