FIRE-FOX
FIRE-FOXの 服飾小物
FIRE-FOXの ベルト 服飾小物
本革1ピンベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13101378
品番
LI38
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
シングルピン
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
現場作業全般
ビジネス
カジュアル
色
オレンジ
サイズ
120
製品質量(g)
125
適応寸法(cm)
ウエスト:100まで
素材
ベルト素材:牛革、バックル素材:亜鉛合金
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。