タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***IS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
13101517
品番
VTR160L12IS05-3S06 GH730
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥13,196
販売価格(税別)
¥
11,996
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH730
刃数
3
ピッチ(mm)
0.5〜2
適合ねじ
M20
適合スパナ
KEYV-177
寸法RE(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10.0
寸法DC(mm)
15.70
寸法CF(mm)
0.05
寸法PDX(mm)
1.40
寸法CRKS
S06