タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
13101535
品番
VTR220L24W14-4S08 GH730
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥16,716
販売価格(税別)
¥
15,196
バスケットに入れる
材質
GH730
刃数
4
山数
11〜14
適合ねじ
3/4
適合スパナ
KEYV-217
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
15.0
寸法DC(mm)
21.70
寸法PDX(mm)
2.40
寸法CRKS
S08