光吸収発熱ネックウォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13101956 品番 G-9174
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の発熱効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用
ストレッチ素材
裏側はあたたかいブロックフリース
首まわりを締められるドローコード付き
鼻まで隠せるフェイスマスクサイズ
3WAY(ヘアバンド・フェイスマスク・ネックゲーター)で使えるマルチアイテム

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
レッド サイズF 混率(%)SOLAR TECHブロックフリース(ポリエステル95・ポリウレタン5) 寸法(cm)上側まわり:60 高さ(cm)前側:21.5、後ろ側:16 適応寸法(cm)首回り:50〜60
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする