コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
多目的帽子 た〜ぼう
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13101990
品番
TB320
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コットン素材の多目的帽子
日除け、汗拭き、防寒、子供から大人まで用途に合わせて使えます
用途
作業全般
建築土木
農作業
ガーデニング
DIY
アウトドア
その他レジャー
色
サルビアブルー
サイズ
F
混率(%)
綿100
製品質量(g)
75
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。