コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
多目的帽子 た〜ぼう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13102008
品番
TB110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コットン素材の多目的帽子
日除け、汗拭き、防寒、子供から大人まで用途に合わせて使えます
用途
作業全般
建築土木
農作業
ガーデニング
DIY
アウトドア
その他レジャー
色
雲海
サイズ
F
混率(%)
綿100
製品質量(g)
75
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。