曜日別特売
DSVPWMR-S412N-008 三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> ダイヤトレンド 13102016

三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本注文コード13102016品番DSVPWMR-S412N-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,028
販売価格(税別)
15,480

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途
対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W
性能屈曲:固定長さ(m)8シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする